石材・外壁クリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード89254977 品番-
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。

使用場所外壁 用途ビル・住宅などの外壁の汚れ、モルタル、テラゾウ、テント、カンバン 成分成分:アルキルジメチルアンモニウム塩・キレート剤 タイプ液体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262 液性中性 使用の目安1m2に対して8-10ml 原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89254977
2017-12-24
用途:
大谷石壁の30年来の汚れ落としに使用した。
建設業・工事業

無洗剤にて、高圧洗浄機洗浄するよりは、稍々マシかな? と言う程度でした。
すっきりさせたい。もっと良いクリーナーはないですか。

16人が参考にしています
MonotaROからの回答


対象商品:
89254977
2016-06-14
用途:
マンション清掃用
その他業種

マンション階段清掃時に使用しましたが、汚れが落としやすいです。泡が立ちすぎないです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする