リターンバックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89265705 品番W1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。
従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。
角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。

材質S45C(機械構造用炭素鋼) 質量(kg)0.31 寸法L(mm)135 ねじ径W1/2 寸法A(mm)18 寸法D(mm)10 寸法B(mm)14 寸法C(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする