6670981 HDエンボスポリパック シモジマ 89270474 6670981 HDエンボスポリパック シモジマ 89270474 6670981 HDエンボスポリパック シモジマ 89270474

HDエンボスポリパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 注文コード89270474 品番6670981
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極薄強化ポリ袋です。エンボス加工の為、口開きがよく作業性にすぐれています。

半透明 質量(g/枚)1.1 材質HDPE 幅(mm)220 厚さ(mm)0.01 高さ(mm)260 メーカー商品コード006670981

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89270474
2017-07-22
用途:
小物の整理に
サービス業

画像のように空気孔(?)があり、密閉は出来ないものの、
微細な固形物(小さなネジなど)がこぼれ落ちる事はありません。
流石に薄いので無理に取り扱うと破れますが、実使用上、許容出来る範囲だと思います。
原産国表示はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする