PP パン袋

(109件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 89270587 品番 6721420
在庫数量:残り38点
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

透明性、光沢性のあるIPPを使用したパン袋です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質IPP 種別2斤用 厚さ(mm)0.03 寸法(幅W×高さH)(mm)280×420 質量(g/枚)6.4 マチ(mm)135 メーカー商品コード006721420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 109
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89270605
2026-02-09
用途:
おむつ袋
電気・ガス・熱供給・水道業

めちゃくちゃ使いやすいです。
コスパも良く、密閉性が高いので匂いが漏れにくい。
完全には防げませんが、良いです。

対象商品:
89270641
2025-11-07
用途:
プリンをつつみます
卸売・小売業

うすくて、しっかりしていて、透明で、安くて
とても良い

1人が参考にしています
対象商品:
89270571
2025-10-18
用途:
オムツ捨てる用
その他業種

サイズがきちんと書かれているので選ぶときに分かりやすかったです。本当に匂いが漏れません。

1人が参考にしています
対象商品:
89270562
2025-11-30
用途:
ラッピング
卸売・小売業

パンでも食べ物でもありませんが、包むのにちょうど良い商品がイベント時期に出てくるのでホコリ避けに使っています。

対象商品:
63239735
2025-09-15
用途:
パン製造販売
清川製菓製パン店 様 (製造業)

以前の代用品として使用してます
ちょっとだけ厚さが薄く感じますが
金額的に重宝してます

対象商品:
89270641
2025-05-02
用途:
パン梱包
卸売・小売業

価格、丈夫で気に入ってます。
柄が入ってるのがあると嬉しいです

2人が参考にしています
対象商品:
89270571
2025-02-11
用途:
製菓製造業をしています。
製造業

シフォンケーキ13センチホ−ルを入れるのに
ちょうど良かったです。

対象商品:
63239656
2024-11-30
用途:
パンの個包装
アトリエキッチン さいとう 様 (製造業)

材質が薄いと食パンの角で破れたりするのですが、これは結構しっかりしているので破れたことはありません。リピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする