※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ショルダーキッカーパンチ(ダイス鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89283223
品番
DKL10-60-P9.00
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
13
寸法P(mm)
9
寸法d1(mm)
1.6
寸法d2(mm)
4.2
寸法d3(mm)
1.2
寸法l(mm)
27
軸径D(Φmm)
10
全長L(mm)
60
材質
SKD11相当
硬度
60〜63HRC
ねじ径M
5
キックピン径(Φmm)
1.5