フレッシュメイト タッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード89284395 品番T-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不織布製。メッシュタイプ。

寸法(mm)185×260 タイプタッチ 仕様

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89284386
2017-02-16
用途:
試しに購入してみました…
その他業種

当方インドアゴルフ練習場&Barを運営してますが、ゴルフ利用のお客様にはフレッシュメイトピュア(丸)を、併設するBarではこちらのハイグレード(丸)のおしぼりを使用してます。
先日追加購入するにあたり、こちらのフレッシュメイトタッチを見つけたので、ゴルフ練習場用に試しに購入してみたところ、大きいサイズからサイズダウンした分以上に、おしぼり自体の厚みも薄いようで、重さを量ると袋に入った状態で7.5gでした。
おしぼりの面積が小さいので大きいおしぼりより水分が少ないのもありますが、用途としては顔まで拭く…というよりは手だけを拭く感じでしょうか。
ちなみに、購入した商品の重量を量ると…
ハイグレード(丸)22.2g
フレッシュメイトピュア(丸)18.2g
フレッシュメイトタッチ(※丸です)7.5g
という事で、ピュア(丸)と値段が約400円違うならピュア(丸)をオススメしたいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする