曜日別特売
5号 FMフィルムケース(深口) 東洋アルミエコープロダクツ 89287581

5号 FMフィルムケース(深口) 東洋アルミエコープロダクツ 89287581
5号 FMフィルムケース(深口) 東洋アルミエコープロダクツ 89287581

FMフィルムケース(深口)

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(500枚)
底径(Φmm)
35
色
若竹
注文コード
89287581
品番
5号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689
色
若竹
高さ(mm)
20
底径(Φmm)
35
材質
OPP
厚さ(μm)
38±10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-11
用途: お弁当用
建設業・工事業

安くて助かっています。
水分でペチャっとならないのでいいです。
ピンクを購入したのですが、写真より濃すぎて
ちょっと残念。

対象商品 : 89287861
2024-02-25
用途: お弁当のおかず
その他業種

お弁当のおかずを沢山作り、このカップに入れて冷凍しました。
レンジで解凍してみましたら、しっかりしたカップですので、形が崩れないです。
良いと思います。

対象商品 : 89287572
2022-09-04
用途: お弁当
飲食業

百均のものは紙にコートですがこちらはフィルムですので水気に強く準備段階で
フニャフニャになりにくいのでオススメです!

1人が参考にしています
対象商品 : 89287922
2022-06-10
用途: お弁当に。
サービス業

透明は初めて購入しました。
適度なかたさで、問題ないですね。

対象商品 : 89287861
2021-06-25
用途: こども食堂でのおかずカップ
飲食業

サラダなどのおかずを1人分ずつカップに入れて、バットに入れておいて、提供する時にさっと盛り付けられるようにしています。はじめは紙製のカップを使っていましたが、水気があるものだとくた~っとしてしまい、お皿に載せた時にカップが平べったく開いてしまうので、これを買ってみました。紙製のものよりコシがあって開きにくくて良い感じです。

対象商品 : 89287904
2021-07-11
用途: お弁当の副菜入れ
小箱 様(飲食業)

一枚一枚がはがしやすく使いやすいです。また、紙もはさんでいなのでエコです。

2021-06-23
用途: 惣菜入れに
製造業

色が鮮やかで惣菜が映えます(*^-^)
薄いフィルム状なので汁が染みないのもよいです。黄色、ピンクと中身に応じて使い分けてます。

対象商品 : 89287642
2021-06-07
用途: 弁当副菜を小分けする際
飲食業

1枚1枚はがしやすく、薄手ですが使いやすくて便利です。気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする