シャワーポンプ付 アルコール製剤(食品添加物)セハノールSS-1 セハージャパン 89288841

アルコール製剤(食品添加物)セハノールSS-1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード89288841 品番シャワーポンプ付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

グレープフルーツ種子エキスを配合することによりアルコールの除菌効果をより高めたアルコール製剤です。
エタノールとPHコントロール(緩衝作用)により原液が希釈されても食中毒菌を抑制します。
食品添加物アルコール製剤ですので、食品の保存・品質保持・食器調理器具・手指などの衛生管理に使用できる安全安心な製品です。スプレー後の水洗いは必要ありません。

成分エタノール/48.23%、グリセリン脂肪酸エステル/0.4%、クエン酸/0.3%、クエン酸ナトリウム/0.2%、乳酸/0.375%、乳酸ナトリウム/0.07%、グレープフルーツ種子抽出物/0.1%、精製水/50.325% 材質容器/PE、キャップ/PP タイプシャワーポンプ付 内容量(L)1 pH4〜5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89288832
2017-08-15
用途:
机の拭き掃除など
かけこみ 様 (飲食業)

殺菌力がすごいということで、保健所で勧められました。
保健所で買うよりも安く購入できます。
アルコール臭は少し強いのかなと思いますが、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする