大黒工業
大黒工業の 店舗運営用品
大黒工業の キャッシャー/レジ・会計用品
大黒工業の 会計票
会計票 複写 14行(ミシン目なし)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(50組×10冊)
注文コード
89289033
品番
S-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
行数
14
タイプ
複写
仕様
ミシン線、No./なし
寸法(mm)
70×175
文字色
(1枚目)茶、(2枚目)クリーム