大黒工業
大黒工業の 店舗運営用品
大黒工業の キャッシャー/レジ・会計用品
大黒工業の 会計票
会計票 複写 10行(ミシン目あり)B
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(50組×10冊)
仕様
ミシン線/10本、No./なし
注文コード
89289076
品番
S-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ミシン線/10本、No./なし
寸法(mm)
85×210
タイプ
複写
文字色
(1枚目)黒、(2枚目)黒
行数
10