会計票 複写 10行(ミシン目あり)B

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50組×100冊) 仕様ミシン線/10本、No./あり(1〜5000) 注文コード89289094 品番S-20BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ミシン線/10本、No./あり(1〜5000) 寸法(mm)85×210 タイプ複写 文字色(1枚目)黒、(2枚目)黒 行数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89289076
2018-07-22
用途:
仕事で
割烹 梅元 様 (飲食業)

以前はほかのところで購入してましたが、こちらのほうがお安かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする