会計票 複写 15行(ミシン目あり)F

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1包(50組×10冊) 注文コード89289121 品番S-20F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
行数15 タイプ複写 仕様ミシン線/15本、No./なし 寸法(mm)85×215 行間寸法(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89289121
2025-10-16
用途:
飲食店の注文
ラッキー合同会社 様 (飲食業)

ます目も多くて注文品目が多い時に重宝します。また、複写になっている所も良いです。

対象商品:
89289121
2025-01-17
用途:
お店の営業時
まんまる亭 様 (飲食業)

品質が良くお値段が手頃でコストパフォーマンスが良いと思います。

対象商品:
89289121
2019-04-15
用途:
飲食店、オーダーを受ける際
飲食業

今までで一番使いやすく、今後も活用していきたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする