大黒工業
大黒工業の 店舗運営用品
大黒工業の キャッシャー/レジ・会計用品
大黒工業の 会計票
会計票 複写
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(50組×10冊)
注文コード
89289182
品番
K-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
ミシン線/12本、No./なし
寸法(mm)
90×211
タイプ
複写
行数
12
ミシン目
あり