エコパック

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89289374 品番 UPC10-10ECO 3m
参考基準価格(税別)¥25,750 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。

流体冷温水 呼び径(mm)10 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)0〜95 保温材厚(mm)10 セット内容三層管(保温材付、耐候仕様)3m×2本、継手用保温材(耐候仕様)×4個、ワンタッチ継手(ユニオン式)×4個、湯水配管用シール×1枚 トラスコ品番361-1302 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 形状パイプ 呼び径(A)10
注意
※商品画像と実際のセット内容に違いがある場合がございます。必ずご購入前にセット内容をご確認下さいます様お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36691322
2023-12-12
用途:
エコキュートの交換設置工事
吉田物産株式会社 様

支障無く施工できました
パイプ長や径のバリエーションも多く、部材がセット梱包されているので大変便利です。

対象商品:
36691347
2022-10-19
用途:
エコキュートから水漏れが発生したため配管を交換した
製造業

エコキュートの配管接続に必要なものが一通り揃っていて大変ありがたいセットでした。長さも必要な長さのものが選べたので、他社品ならば25m巻を購入しなければならないところ無駄なく作業でき助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
36691331
2022-11-15
用途:
エコキュートの接続に使います。
農・林・水産業

だいたい必要な長さが選べるので無駄が無く使い心地は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89289383
2022-07-04
用途:
エコキュート連結
製造業

配管曲げ作業性が優れており、ワンタッチ差し込み連結もあって作業時間がとても短く済み出来栄えもよく仕上げることができた。

1人が参考にしています
対象商品:
36691313
2021-12-18
用途:
造作に安定したそざいです
アルファー電機株式会社 様 (建設業・工事業)

余分に部品を購入しなくて済み、加工もしやすい素材で、おすすめです

対象商品:
89289374
2021-08-11
用途:
エコキュート 貯湯タンクからヒートポンプ間の配管
その他業種

接続・加工が簡単で使いやすい
急なトラブルで発注から一日で到着して
とても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36691313
2019-12-02
用途:
エコキュート設置工事
建設業・工事業

接続が簡単にできる. 
配管パイプの無駄が出ない.
接続部材もう一組あってもいいかも?

1人が参考にしています
対象商品:
36691331
2017-06-21
用途:
オール電化の給湯器配管の交換
成田柿園 様 (農・林・水産業)

配管交換に必要な部品がセットなので素人でも配管交換ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする