※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オユポリMPチューブ配管パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89289462 品番 MXL-105P
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。

呼び径10A セット内容MPチューブ(高耐候)5m×2本、ワンタッチ継手(ユニオン式)×4個、継手用保温材(高耐候)×4個 材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ 長さ(m)5 保温材厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする