※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック住環境
イノアック住環境の 継手・パイプ
イノアック住環境の パイプ
イノアック住環境の 樹脂管
オユポリMPチューブ配管パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89289505
品番
MXL-135P
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
呼び径
13A
セット内容
MPチューブ(高耐候)5m×2本、ワンタッチ継手(ユニオン式)×4個、継手用保温材(高耐候)×4個
材質
(チューブ)ポリエチレン、アルミ
長さ(m)
5
保温材厚(mm)
10
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類