オユポリMPチューブ配管パック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89289514 品番 MXL-1325P
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。

呼び径13A セット内容MPチューブ(高耐候)25m×1本、ワンタッチ継手(ユニオン式)×8個、継手用保温材(高耐候)×8個 材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ 長さ(m)25 保温材厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする