スリット鉢 CSM-L

(187件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89289785 品番 CSM-120L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。

形状8角形 用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン 高さ(mm)136 容量(L)1.3 外径(Φmm)115 底径(Φmm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 187
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89289803
2026-02-25
用途:
草花の植え付け・植え替え・鉢増し
卸売・小売業

バラやクレマチスやラックスを多く育てているので、スリット鉢でもこちらのロングタイプをよく使用します。
同じ号数でも土がたくさん入るので、下に根をよく伸ばすタイプの草花にはとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
89289785
2026-03-05
用途:
苗木の鉢上げ
株式会社サトノミライ 様 (農・林・水産業)

スリットがついた鉢が比較的お得に買えて満足しています

2025-10-13
用途:
洋ラン(シンビジウム、デンドロビウム)などの植替えに
その他業種

洋ランの植替え(2〜3年毎)に、数年前からスリット鉢を使っているが、根の状態は洋ラン用プラ鉢よりも良いように思う。植替え予定前に割れることもあるが、スリット鉢は安価なので負担にはならない。今後、いろいろな植物に使ってゆきたい。兼弥産業には、黒色や透明な鉢もあるようだが、仕入れはしないのですか??

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品採用の参考にさせていただきます。

対象商品:
89289794
2025-11-01
用途:
栽培
製造業

スリットが入っていて水捌けがよく南国植物には最高です

2025-10-17
用途:
園芸用
農・林・水産業

専らクリスマスローズの栽培に使用していますので、満足しています。

対象商品:
89289785
2025-08-06
用途:
薔薇の苗木の植え替え

スリット鉢は、定番です!
秋に植え替えする予定で、前もって購入しました。

対象商品:
89289821
2025-05-23
用途:
家庭の屋内観葉植物
教育・研究機関

家の観葉植物はほとんどこのシリーズに植えています
フィカスもセロームもよく育つし、屋内でも根腐れしないのでとても良いです
鉢カバーをしないと見栄えはよくないですが、機能には満足です

2025-03-29
用途:
苗の育成
サービス業

最近、兼弥産業さんのスリット鉢を使い始めました。
この鉢は側面に縦方向のスリットが入っているのが特徴で、水はけがとてもよく、鉢底に水がたまりにくいため、根腐れを防ぎやすくなっています。
また、鉢の内側をぐるぐると根が巻いてしまう「サークリング現象」も起こりにくく、根がまっすぐ外へと伸びていく印象があります。健康的な根張りを促してくれるので、植え替え後の生育もスムーズでした。
通気性と排水性を両立させたい人には、かなりおすすめの鉢です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする