2828 異線径配線コネクター エーモン 89289925

2828 異線径配線コネクター エーモン 89289925 2828 異線径配線コネクター エーモン 89289925 2828 異線径配線コネクター エーモン 89289925 2828 異線径配線コネクター エーモン 89289925 2828 異線径配線コネクター エーモン 89289925

異線径配線コネクター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード89289925 品番2828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

太い配線コードと細い配線コードを接続、分岐できます。

使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下 用途既存の配線コードからの分岐に。 材質コネクター/ナイロン66、Uエレメント部/黄銅(スズメッキ) 適合ケーブル電源側:AV(S)0.5〜0.85sq、分岐側:AV(S)0.2〜0.5sq
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09936683
2021-02-23
用途:
自動車配線
運輸・通信業

ワンタッチで異形の繋ぎができるのは楽、特に大電流でなければ配線コネクターは便利だと思う

対象商品:
09936683
2020-02-17
用途:
バイクの配線用

バイクの配線用に購入しました。
LEDなどの配線は極細なのでこれがちょうどいいです。

対象商品:
89289925
2019-11-06
用途:
スーパーカブ110(JA10)に使用
卸売・小売業

フォグランプ設置のため使用。ランプの線が細かったので
ギボシ端子等でつなぐより簡単で良かった。

対象商品:
89289916
2016-07-14
用途:
自動車の配線作業

最近の車は細線が増えてきたので、あると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
89289916
2016-09-29
用途:
自動車電気工作

いつも大変お世話になっています。不満はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする