オーディオナビゲーション取付キット

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーダイハツ セット内容ワイドパネル(L・R):各1個、ブラケット(L・R):各1個、オーディオハーネス(10P):1個、オーディオハーネス(6P):1個、車速配線カプラー(5P):1個、M5×10mmビス ワイドパネル用:4本、5Φ×10mmタッピング ワイドパネル用:4本、M4×5mmビス ワイドパネル用:4本、5Φ×16mmタッピング ブラケット用:4本 注文コード89289995 品番2452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はメーカー・適合メーカー・セット内容など49種類から選べます 他の種類を見る

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。

セット内容ワイドパネル(L・R):各1個、ブラケット(L・R):各1個、オーディオハーネス(10P):1個、オーディオハーネス(6P):1個、車速配線カプラー(5P):1個、M5×10mmビス ワイドパネル用:4本、5Φ×10mmタッピング ワイドパネル用:4本、M4×5mmビス ワイドパネル用:4本、5Φ×16mmタッピング ブラケット用:4本 メーカーダイハツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44995607
2022-04-14
用途:
ナビの取付け用
その他業種

新車購入により必要となりました。納車後の取付けとなります

対象商品:
52254467
2022-01-21
用途:
ナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

社外のナビを取り付けるのに必需品です。メーカー品なので安心しています。

対象商品:
19997635
2019-03-26
用途:
カーナビ取り付け

ジムニーJB64にパイオニアのナビを取り付けたのですが、ほとんどの部品や配線が揃っていて、簡単に取り付けができます。これ以外に用意する必要があったのは、純正カプラから出ているステアリングスイッチの配線をナビ本体に接続するためのケーブルだけでした。

1人が参考にしています
対象商品:
09110237
2019-02-15
用途:
ナビの取り付け
サービス業

ブラケットの外寸が大きすぎて入らなかった。(ねじ穴はあっている)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする