内容量1セット
メーカーホンダ
セット内容フェイスパネル・・・1個、スペーサーテープ・・・1個、取り付けパネル・・・2個、ブラケット・・・1個、オーディオハーネス(24P)・・・1個、アンテナ変換コード(2P)・・・1個、M5×10mmビス ブラケット用・・・8本、5Φ×10mmタッピング ブラケット用・・・8本、M5×8mm皿ビス 取り付けパネル用・・・4本、5Φ×8mm皿タッピング 取り付けパネル用・・・4本、4Φ×12mmタッピング ブラケット用・・・4本、M5×16mm座金付ボルト ブラケット用・・・1本
注文コード89290031
品番2476