NNFK90517/NNU601005KLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形直付型 反射笠付型 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 89290257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NNFK90517/NNU601005KLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形直付型 反射笠付型 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 89290257 NNFK90517/NNU601005KLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形直付型 反射笠付型 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 89290257

一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形直付型 反射笠付型 器具セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89290257 品番NNFK90517/NNU601005KLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。

消費電力(W)47 電圧(V)100〜242 仕様電源ユニット内蔵 幅(mm)150 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 全光束(Lm)5200 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)108.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5100 光色昼白色 明るさ5200Lm(Hf32形×2灯 定格出力型器具相当)
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする