※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用吊具
LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
全長(mm)
750
種別
パイプ吊具
許容質量(kg)
30.0(2本)
注文コード
89290695
品番
FP21008W/FK70752W
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長・種別・許容質量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
配線用平行ビニルコード1本
種別
パイプ吊具
全長(mm)
750
色
ホワイト
タイプ
ワン型
パイプ径(Φmm)
16
許容質量(kg)
30.0(2本)