※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP22008W/FK71002W LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具 Panasonic(パナソニック) 89290731 FP22008W/FK71002W LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具 Panasonic(パナソニック) 89290731

LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89290731 品番FP22008W/FK71002W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
付属品配線用平行ビニルコード1本 種別パイプ吊具 全長(mm)1000 ホワイト タイプフナ型 パイプ径(Φmm)16 許容質量(kg)30.0(2本)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89290731 FP22008W/FK71002W 58114754 XFP101FW パイプ吊具 フナ型 Panasonic(パナソニック) パイプ吊具 フナ型 Panasonic(パナソニック) 1セット 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする