※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP21008W/FK81002W LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具 Panasonic(パナソニック) 89290756 FP21008W/FK81002W LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具 Panasonic(パナソニック) 89290756

LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89290756 品番FP21008W/FK81002W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
付属品配線用平行ビニルコード1本 種別チェーン吊具 全長(mm)1000 ホワイト タイプワン型 許容質量(kg)8.0(2本)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする