※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用吊具
LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89290765
品番
FP22008W/FK80502W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,460
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
配線用平行ビニルコード1本
種別
チェーン吊具
全長(mm)
500
色
ホワイト
タイプ
フナ型
許容質量(kg)
8.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89290765
FP22008W/FK80502W
58114693
XFC500FW
チェン吊具 フナ型
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)