※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用吊具
LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
全長(mm)
1000
種別
チェーン吊具
許容質量(kg)
8.0
注文コード
89290774
品番
FP22008W/FK81002W
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・種別・許容質量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
配線用平行ビニルコード1本
種別
チェーン吊具
全長(mm)
1000
色
ホワイト
タイプ
フナ型
許容質量(kg)
8.0