FHK61581 LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具 Panasonic(パナソニック) 89290783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHK61581 LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具 Panasonic(パナソニック) 89290783 FHK61581 LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具 Panasonic(パナソニック) 89290783

LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89290783 品番FHK61581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
付属品配線用平行ビニルコード1本 種別チェーン吊取付金具 レースウェイ用 全長(mm)1000 適合器具ファクトリアXFF610NN、ファクトリアXFF610NS、ファクトリアXFF620NN、ファクトリアXFF630NN 許容質量(kg)8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする