Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 安定器
HID用安定器
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89292856
品番
YZ40121411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,200
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
周波数(Hz)
60
適合ランプ
400W用
幅(mm)
77
全長(mm)
250
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
77
種類
一般型
消費電力(W)
415
定格電圧(V)
200
有効長(mm)
200
定格二次電圧(V)
-
入力電流(A)
(始動)4.0、(安定時)2.3、(無負荷時)2.3以下
短路二次電流(A)
5.7
取付長(mm)
230