※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE-3006-L5-20 ローレットつまみノブ ロング ノーブランド 89293337 CE-3006-L5-20 ローレットつまみノブ ロング ノーブランド 89293337

ローレットつまみノブ ロング

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89293337 品番 CE-3006-L5-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。

材質(本体)SUS304 種類丸形 寸法F(mm)2 寸法D(mm)20 寸法E(mm)2 寸法B(mm)1.8 寸法C(mm)8 寸法I(mm)0.8 寸法J(mm)3.8 取付部おねじ(段付) 寸法K(mm)12 寸法H(Φmm)5 寸法A(Φmm)15 寸法G(Φmm)12 ねじの呼びM5 材質(ワッシャー)PP 取付長(mm)20 材質(取付部)SUS304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89293373
2020-06-29
用途:
バイクのシート固定ねじとして
製造業

使用上は問題無いが、手で回す頭の部分が重さを感じる。中空になっていて軽量化されていればもっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする