※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ハンドル・取っ手・グリップ
ノーブランドの ノブ、つまみ
ノーブランドの ローレットノブ
ローレットつまみノブ ロング
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89293346
品番
CE-3006-L5-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)
SUS304
種類
丸形
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
1.8
寸法C(mm)
8
寸法I(mm)
0.8
寸法J(mm)
3.8
取付部
おねじ(段付)
寸法K(mm)
12
寸法H(Φmm)
5
寸法A(Φmm)
15
寸法G(Φmm)
12
ねじの呼び
M5
材質(ワッシャー)
PP
取付長(mm)
25
材質(取付部)
SUS304