ラウンド25LB-1(動力用)青(キ)(G1/4)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89294414 品番1231500
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途10アール当り25L散布用。 全長(mm)50 質量(g)36 穴径(Φmm)0.9 穴数2 水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする