SecuSTATION PoEスイッチングハブ 8チャンネル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89295274 品番SC-PSH82
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ
LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能

ポート数POE:最大8ポート 規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at 電力(W)1ポートへの最大供給:25 給電方式Alternative A 伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100 ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x イーサネット対応10BASE-T/100BASE-TX データ転送方式ストア&フォワード 入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給 動作温度(℃)-40〜55 動作湿度(%)90未満(結露なきこと) 電源(V)DC48 消費電力(W)非給電時:3、給電時:65 寸法(mm)220×85×33 質量(g)約365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする