USBメモリ JetFlash 350

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89296094 品番 TS32GJF350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。

メモリー容量32GB ブラック 質量(g)8.5 対応機種Microsoft Windows 7 以降、macOS 9.0 以降、Linux Kernel 2.4.2 以降 サイズ(mm)61.5×18.59×8.7 インターフェイスUSB 2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89296076
2016-06-15
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとデータを持ち運ぶだけなので高価な物は不要です。使えれば良いので安価な製品は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする