曜日別特売
SGM257 スキナゲート メッシュ ニチバン 89296654

スキナゲート メッシュ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード89296654品番SGM257
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

低刺激タイプは、毎日貼りかえる方へ・テープによる「カブレ」に困っている方へ・お子様や肌の敏感な方へおすすめです。
透湿性が高くムレにくい。
薄くしなやかで皮ふの動きにフィット。
マイルドな貼り心地。はがす時の痛みが少ない。

テープ長さ(m)7テープ幅(mm)25医療・介護用品セレクション17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89296654
2022-04-10
用途: ガーゼの固定
有限会社藤田タクシー

いつも使用しているテープが被れるのでこの製品に変えてみました。メッシュなので通気性が良く肌にも優しく最適でした。個人差はあるかと思いますが私にはとても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89296654
2019-12-11
用途: 切り傷の手当
その他業種

2度目の購入です。蒸れないし、かぶれないです。でもはがれないです。
かぶれて痒くなると絆創膏自体を貼れなくなってしまうので、少々高くても、こちらを買って本当に良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする