つきつきホータイ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89296812 品番 THM
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。
手軽に巻けて止め具不要。
通気性がありムレない。
つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。

包帯種類自着包帯 幅(mm)40 サイズM 長さ(m)4.5(伸長時)
注意
※つきつきホータイは洗濯すると自着力がなくなりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89296803
2021-10-03
用途:
包帯代わりに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

100均のものよりも良いだろうと購入。しかし、繰り返しの巻きななおしによる「くっつき」力の低下は、値段の差ほどは感じられず。

対象商品:
89296803
2020-06-25
用途:
キズの手当て
エースパック株式会社 様

動きが多くて絆創膏だと剥がれてしまうところに使用します。使い方は簡単で自分でも巻ける。巻き直しもできるのでとても気に入っています。お値段が★ひとつ減らしました。

対象商品:
89296803
2018-07-26
用途:
怪我の処置

包帯同士がくっつくために包帯留めは不要。指先などにも巻いてより密着することが出来る。とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89296803
2015-08-07
用途:
救急箱の常備品として

自分で処置する場合、片手でできるので楽です。
夏場はテープで固定せず、上からネットをかければ通気も良いいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする