Pミリオンレンズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色レッド 注文コード89297083 品番1603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色など4種類から選べます 他の種類を見る
レンズ色レッド 用途超流星マーカー補修部品。 適合CE-160系 材質アクリル レッド 材質(レンズ)アクリル 主材質アクリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89297074
2017-08-14
用途:
サイドマーカーに
運輸・通信業

軽くて良いと思います。キラキラに輝いて見えるような気がします。

対象商品:
89297074
2015-10-16
用途:
トラック架装品
長野水産運輸 様 (運輸・通信業)

ガラスと違い軽いし光をを点灯するとなんとも綺麗な反射をします。どのくらいで曇ってくるかは今はまだわかりませんが長く使えることを考えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする