曜日別特売
430790 遠沈管 コーニング 89297232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠沈管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1ケース(50本×10ラック)
容量(mL)15
遠心強度12500×G
内容量1ケース(50本×10ラック)注文コード89297232品番430790
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。

容量(mL)15アズワン品番2-2061-01遠心強度12500×G仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする