※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
コーニングの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
コーニングの ピペット/ピペッター/スポイト
コーニングの ピペット
ピペット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
5
注文コード
89297293
品番
4487
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。
先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
仕様
RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、綿栓付き
材質
PS(ポリスチレン)
色
青
容量(mL)
5
1目盛(mL)
0.1
アズワン品番
2-2062-03
マイナス目盛(mL)
2.5
ピペットの種類
メスピペット