430720 細胞培養用フラスコ コーニング 89297363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細胞培養用フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(5個×20包)容量(mL)290注文コード89297363品番430720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,700

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。
ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。

アズワン品番2-2063-05仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)容量(mL)290培養面積(cm2)75ネック形状カント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする