アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
ヘンペイスクエアボトル コックなし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89297844
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,570
販売価格(税込)
¥4,976
販売価格(税別)
¥
4,524
バスケットに入れる
容量(L)
30
材質
本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
タイプ
コック無し
目盛
なし
口内径(Φmm)
96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×302×375
コック
なし
アズワン品番
1-2168-01
注意
※目盛は付いていません。