ヘンペイスクエアボトル コック付き

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89297853 品番-
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥6,414
販売価格(税別)
5,831
容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm タイプコック付き 目盛なし 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 コックあり アズワン品番1-2168-02 コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
注意
※目盛は付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89297853
2019-04-27
用途:
液体の保管
卸売・小売業

キャンプから液が漏れます。液体を混ぜるために容器を振るとキャップから液が漏れます。強めにキャップを閉めて液が漏れます。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
89297853
2019-04-23
用途:
水性液体の保存
卸売・小売業

キャップをしっかり閉めても液が漏れる。容器内で混合するために、容器を振って混ぜたところ、キャップとコック部分から液が漏れる。
振るたびに液漏れするので、全く使えない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
89297853
2016-06-17
用途:
オイルの保管
有限会社ヤナギオートサービス 様

ペール缶に入れていたオイルをこちらに移しました。コックで簡単に注げる事と、残量が一目で分かるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89297853
2014-11-01
用途:
ペット用の水タンクに使う

ペットの部屋に水道がないのでコック付で便利そうなので購入しましたが、コックをしっかり閉めても滴がモタモタ漏れてしまいます。一日でマグカップ一杯です。不良品なのかこの商品の品質はこんなものかは分かりませんが、買って大失敗でした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする