- 手提げ平角瓶 コック付 アズワン 89297862

手提げ平角瓶 コック付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89297862品番-
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,857
販売価格(税別)
4,415
容量(L)10材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mmタイプコック付き口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280アズワン品番1-2169-01
注意
※目盛は付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89297862
2020-09-02
用途: 消毒用液体を貯留させるため
かわいまち歯科口腔医院医療・福祉・介護関連業

高さが低いものを探していて、やっと見つかりました。コックより下の部分の排出に傾ける必要があり面倒です。

1が参考にしています
対象商品 : 89297862
2014-12-05
用途: 水循環用

コックがわるい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする