※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレージボトル 角型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24個) 注文コード 89298343 品番 431431
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。

容量(mL)250 仕様γ線滅菌済 材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×61×137 アズワン品番2-2067-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする