ビーカー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89298544 品番 100
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥360
販売価格(税別)
327
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ビーカー 容量(mL)100 1目盛(mL)20mLから10mL毎 トラスコ品番828-6603 材質硼珪酸ガラス 胴径(Φmm)×高さH(mm)53×70 アズワン品番2-5091-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89298526
2024-06-06
用途:
研究用
その他業種

しっかりと梱包されており、大変満足することができました。

対象商品:
89298535
2020-09-04
用途:
コーヒーのテイスト
赤倉焙煎室 様 (卸売・小売業)

透明度がよく色合いもきっちり出ます。下から光を当てても濁り、濃さが良く反映しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89298596
2021-03-15
用途:
実験
教育・研究機関

特に問題なく使用できます。梱包が簡易だったので、届いた時に確認した方がいいです。

対象商品:
89298596
2020-12-02
用途:
実験時
製造業

容量2Lのものを買いましたが、某社の2Lビーカよりも一回り小さいです。
勿論2Lは入りますが余裕度が少ないです。
現在他社品を使用していて買い増しの場合はサイズと作業性の確認が
必要と思われます。

対象商品:
89298553
2017-07-19
用途:
焼酎の計量カップとして

樹脂製で計量(飲み過ぎ防止のため)をしていましたが、やはりガラス製ですね。焼酎がおいしく感じます。メモリもスッキリしており見やすく、安価でお勧めです。

対象商品:
89298544
2017-05-25
用途:
水質検査
建設業・工事業

底が平らでないものが混じっていて、カタカタ不安定で回ったりするものがあった。

対象商品:
89298623
2015-06-20
用途:
アロマテラピー
jingoro 様 (製造業)

ガラス製の小さいビーカーが欲しかったのでちょうど良かったです。アロテラピーの一回分の計量に必要でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする