200 PPビーカー アズワン 89299262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPビーカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)200
1目盛(mL)20
内容量1個注文コード89299262品番200
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

オートクレープ可能

種類ビーカー容量(mL)200材質PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)20口径×高さH(mm)Φ78×83アズワン品番2-3954-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89299253
2023-02-25
用途: ATFの抜き取りに
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

抜けた分だけ計って注入できるので手作業でしかATF交換が出来ない車種に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする