TARSONS
TARSONSの ガラス・樹脂・金属容器
TARSONSの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TARSONSの ボトル/瓶
活栓付タテ型タンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89299707
品番
683240
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
肉厚で耐久性に優れています。
容量(L)
5
材質
PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)
85.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×144×342
アズワン品番
1-1755-01
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)