※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
TARSONSの ガラス・樹脂・金属容器
TARSONSの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TARSONSの ボトル/瓶
活栓付タテ型タンク
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89299716
品番
683250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
肉厚で耐久性に優れています。
容量(L)
10
材質
PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)
85.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
284×176×400
アズワン品番
1-1755-02
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)