TARSONS
TARSONSの ガラス・樹脂・金属容器
TARSONSの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
TARSONSの ボトル/瓶
活栓付タテ型タンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89299725
品番
683260
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
肉厚で耐久性に優れています。
容量(L)
20
材質
PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)
85.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×207×492
耐冷温度(℃)
0
最高使用温度(℃)
135
アズワン品番
1-1755-03
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)