※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

透明計量カップ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89300224 品番 300
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥240
販売価格(税別)
218
種類手付ビーカー 容量(mL)300 上径×下径×高さH(mm)92.5×75.5×96 口外径(Φmm)100 材質PS(ポリスチレン) 1目盛(mL)25 アズワン品番1-4623-13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
取っ手の付け根が割れた
農・林・水産業

2000ml用のカップで飼料1kgを掬いとって使用していたが、5か月目に取っ手の上部付け根が割れてしまった。
透明なのは良いのだが、材質がポリスチレンだと強度が足りないのではないか。
PEかPPの方が良いかもしれない。

対象商品:
89300251
2024-07-01
用途:
尿量
医療・福祉・介護関連業

他のお店は2Lの計量カップは半透明ばかりでメモリも見えにくいものばかりです。
透明でメモリがハッキリ見えるものが無く困っていました。
やっと透明でメモリ付きの2L計量カップが購入できて大満足です。
しかも価格も他のお店より断然安く本当にありがとうございました。

対象商品:
89300206
2023-07-19
用途:
薬剤の計量
農・林・水産業

100mLと1Lの物を買いましたが
他とは違い カップが大き目なので
こぼさずそそげるので便利でした

あと 片側だけにしかメモリが無いので
左手で持つとメモリが見えないので不便

対象商品:
89300215
2022-03-19
用途:
計量
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

安くて丈夫。
大きさも手ごろで使いやすいと思います。

対象商品:
89300206
2021-12-07
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

目盛りの塗装が無かったので、マジックで色付けをしました。値段も安くまたリピートします。

対象商品:
89300242
2020-07-02
用途:
水槽のお世話に使います。
その他業種

今までは100円のビーカーを使っていたのですが、すぐヒビが入ったり欠けたりしていました。まだ使っていないのですが、比べると100円のものより厚みもありしっかりしている感じがします。目盛りもくっきり見やすいです。

対象商品:
89300206
2020-01-27
用途:
洗剤の希釈
建設業・工事業

とても使いやすいです。
プラスチックなので割れなくて良いです。

対象商品:
89300206
2019-07-04
用途:
農作業、農薬計量に使用
農・林・水産業

この金額で問題なし。野外で使用することが多く、メモリが見ずらいです。色が付いていれば最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする